Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Okrasni okvir GALEA LIFE 2x2M biserno bel HOR PVC Visok sijaj

Šifra: 1171077

EAN: 3245067715024

LEGRAND

771502

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GALEA LIFE
Število enot (M)
2x2
Barva
biserno bel
Smer montaže
Vodoravno/horizontalno
Material
Umetna masa
Površinska obdelava
Visok sijaj

Ostali podatki ali lastnosti

Število enot navpično
1
Primerno za talni kanal
Ne
Primerna za namestitev v kanalu
Ne
Prostor za oznake / površina za informacije
Ne
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Lakirano
Število enot vodoravno
2
Transparentno
Ne
S tečaji na pokrovu
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
Drugo
Način pritrditve
Zaskočiti
Širina (mm)
162
Višina (mm)
83
Globina (mm)
12
Z montažno mrežo
Ne
Stopnja mehanske odpornosti
IK02
Podometna montaža
Da
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center