Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Okrasni okvir EKONOMIK COLOR 1M SIV HOR PVC Mat (1/5) Unipack

Šifra: 1018403

EAN: 3831006902831

TEM ČATEŽ

OE90GY-U - 4324095

No product image

DEKORATIVNI OKVIRČKI COLOR

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EKONOMIK COLOR
Število enot (M)
1
Barva
siva
Smer montaže
Vodoravno/horizontalno
Material
Umetna masa
Površinska obdelava
Mat

Ostali podatki ali lastnosti

Primerna za namestitev v kanalu
Ne
Prostor za oznake / površina za informacije
brez info mesta
Kakovost materiala
Duroplast
Brezhalogensko
Da
Število enot vodoravno
1
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Način pritrditve
Pritrditev sponke
Širina (mm)
364
Višina (mm)
80
Globina (mm)
10,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center