Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Okrasni okvir EKONOMIK 5M BEL HOR PVC Visok sijaj Unipack

Šifra: 2770332

EAN: 3831006979567

TEM ČATEŽ

OE50PW-U - 4327413

No product image

OKVIR EKONOMIK 5 HORIZONTALNI

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EKONOMIK
Število enot (M)
5
Barva
v beli barvi
Smer montaže
Vodoravno/horizontalno
Material
Umetna masa
Površinska obdelava
Visok sijaj

Ostali podatki ali lastnosti

Primerna za namestitev v kanalu
Ne
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Število enot vodoravno
10
RAL številka (približno)
9003
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Način pritrditve
Zaskočiti
Širina (mm)
364
Višina (mm)
80
Globina (mm)
10,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center