Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Okrasni okvir Classia 3M ČRN HOR PVC Mat IP55 z nosilcem in pokrovom

Šifra: 2850831

EAN: 8005543703632

BTICINO

27603G

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Classia
Število enot (M)
3
Barva
Črna
Smer montaže
Vodoravno/horizontalno
Material
Umetna masa
Površinska obdelava
Mat

Ostali podatki ali lastnosti

Število enot navpično
1
Primerno za talni kanal
Ne
Primerna za namestitev v kanalu
Ne
Primeren za inštalacijsko vgradnjo
Ne
Prostor za oznake / površina za informacije
Ne
Kakovost materiala
Termoplastični
Površinska obdelava
Neobdelano
Število enot vodoravno
1
RAL številka (približno)
9011
Transparentno
Ne
S tečaji na pokrovu
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP55
Način pritrditve
Drugo
Širina (mm)
122
Višina (mm)
100
Globina (mm)
38
Vgradna širina (mm)
122
Višina vgradnje (mm)
122
Število modulov vodoravno (sistem modulov)
3
Število modulov navpično (sistem modulov)
1
Z montažno mrežo
Ne
Stopnja mehanske odpornosti
IK04
Podometna montaža
Ne
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center