Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Okrasni okvir CHORUS LUX 3M Mahagonij HOR les

Šifra: 2769442

EAN: 8011564273160

GEWISS

GW16203LW

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CHORUS LUX
Število enot (M)
3
Barva
Mahagonij
Smer montaže
Vodoravno/horizontalno
Material
Les

Ostali podatki ali lastnosti

Primerna je za podometno vgradnjo
Da
Primerno za talni kanal
Ne
Primerna za namestitev v kanalu
Da
Primeren za inštalacijsko vgradnjo
Da
Ravna površina modela
neravna površina
Prostor za oznake / površina za informacije
Ne
Kakovost materiala
Drugo
Brezhalogensko
Ne
Površinska obdelava
Neobdelano
Število enot vodoravno
1
Transparentno
Ne
S tečaji na pokrovu
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP41
Način pritrditve
Pritrditev sponke
Širina (mm)
123
Višina (mm)
95
Globina (mm)
11
Vgradna širina (mm)
123
Višina vgradnje (mm)
95
Število modulov vodoravno (sistem modulov)
3
Število stikalnih vložkov
1
Z montažno mrežo
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center