Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Okrasni okvir CHORUS LUX 3/2M INOX HOR kovina Mat

Šifra: 2748114

EAN: 8011564273238

GEWISS

GW16202MI

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CHORUS LUX
Število enot (M)
3/2
Barva
Nerjaveče jeklo
Smer montaže
Vodoravno/horizontalno
Material
kovinski
Površinska obdelava
Mat

Ostali podatki ali lastnosti

Primerna je za podometno vgradnjo
Da
Primerno za talni kanal
Ne
Primerna za namestitev v kanalu
Da
Primeren za inštalacijsko vgradnjo
Da
Ravna površina modela
neravna površina
Prostor za oznake / površina za informacije
Ne
Kakovost materiala
Nerjaveče jeklo
Brezhalogensko
Ne
Površinska obdelava
Krtačeno
Število enot vodoravno
1
Transparentno
Ne
S tečaji na pokrovu
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP41
Način pritrditve
Pritrditev sponke
Širina (mm)
123
Višina (mm)
95
Globina (mm)
11
Vgradna širina (mm)
123
Višina vgradnje (mm)
95
Število modulov vodoravno (sistem modulov)
2
Število stikalnih vložkov
1
Z montažno mrežo
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center