Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Okrasni okvir 4BOX Vimar Plana 2M ANTR HOR/VER PVC Visok sijaj

Šifra: 2863905

EAN: 8053839325396

FINDER

4B2MAN.V14 - 4B2MANV14

No product image

Okrasni okvir iz tehnopolimera širine 2M. Kompatibilen z Vimar Plana, temno siva.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
4BOX
Število enot (M)
2
Barva
Antracit
Smer montaže
Horizontalno in vertikalno
Material
Umetna masa
Površinska obdelava
Visok sijaj

Ostali podatki ali lastnosti

Število enot navpično
1
Primerno za talni kanal
tudi za talni kanal
Primerna za namestitev v kanalu
ni za kanal
Primeren za inštalacijsko vgradnjo
ni za inštal.vgr.
Prostor za oznake / površina za informacije
z info mestom
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
brezhalogen.
Površinska obdelava
Neobdelano
Število enot vodoravno
1
RAL številka (približno)
-
Transparentno
netransparentno
S tečaji na pokrovu
brez tečaj. na pok.
Zaščitna stopnja (IP)
IP00
Način pritrditve
Zaskočiti
Širina (mm)
80
Višina (mm)
80
Globina (mm)
8,8
Vgradna širina (mm)
80
Višina vgradnje (mm)
80
Število modulov vodoravno (sistem modulov)
2
Število modulov navpično (sistem modulov)
2
Premer izvrtine (odprtina) (mm)
-
Število stikalnih vložkov
0
Z montažno mrežo
brez montažne mreže
Stopnja mehanske odpornosti
-
Podometna montaža
nadometna montaža
Antibakterijsko zdravljenje
ni antibakterijski

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center