Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Okov ONE LIGHT GU10 KER s priključnimi kabli 18cm

Šifra: 2692484

EAN: 5291889037354

ONE LIGHT

0950GA

No product image

Okov /podnožje GU10, je keramičen, ima priključne kable v dolžini 18 cm za priklop na napetost 230V.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ONE LIGHT
Okov svetlobnega vira
GU10
Material
Keramika

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center