Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ohišje za vzidavo talne doze TEM ČATEŽ 208,5x182mm pravokotno 83-128mm jeklo RB50-U 4M

Šifra: 2803454

EAN: 3831006992610

TEM ČATEŽ

RB50-U - 1728285

No product image

VGRADNO OHIŠJE TALNE DOZE 4M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TEM ČATEŽ
Nazivna velikost (mm)
208,5x182
Model pokrova
Pravokotna
Minimalna višina talne ravni (mm)
83-128
Material strani stene
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za talni kanal (zaprti)
Da
Primerno za zaprti podtalni kanal
Da
Višina kanala (mm)
od 83 do 128
Kanal širina (mm)
od 182 do 208
Nevezanost lahko top z dna
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center