Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ohišje za vzidavo talne doze Obo Bettermann UZD250-4 400x380x80mm pravokotno 80-160mm od 80 do 160mm jeklo

Šifra: 2855173

EAN: 4012197375324

Obo Bettermann

7410022 - UZD250-4

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Nazivna velikost (mm)
400x380x80
Model pokrova
Pravokotna
Minimalna višina talne ravni (mm)
80-160
Izravnalne (mm)
od 80 do 160
Material strani stene
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za talni kanal (zaprti)
Da
Primerno za zaprti podtalni kanal
Ne
Višina kanala (mm)
od 28 do 58
Kanal širina (mm)
od 190 do 250
Tesnilo z možnostjo namestitve
Da
Nevezanost lahko top z dna
Da
Spodnja plošča
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center