Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ohišje za vzidavo talne doze Obo Bettermann UZD 115170 250-3 250mm UNI 115mm od 115 do 170mm

Šifra: 2750180

EAN: 4012195431640

Obo Bettermann

7410043 - UZD 115170 250-3

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Nazivna velikost (mm)
250
Model pokrova
Univerzalen
Minimalna višina talne ravni (mm)
115
Izravnalne (mm)
od 115 do 170

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za talni kanal (zaprti)
Da
Primerno za zaprti podtalni kanal
Ne
Višina kanala (mm)
od 28 do 48
Kanal širina (mm)
od 190 do 250
Tesnilo z možnostjo namestitve
Da
Nevezanost lahko top z dna
Da
Spodnja plošča
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center