Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ohišje za krm. / sig. prazno SCHNEIDER 1M rumena IP65 kovinsko

Šifra: 2809395

EAN: 3389118039612

SCHNEIDER ELECTRIC

XAPK1201

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Število kontrolnih točk (M)
1
Barva pokrova ohišja
rumena
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Material ohišja
kovinsko

Ostali podatki ali lastnosti

Premer odprtine (mm)
22,5
Vrsta konstrukcije ohišja
Površinska montaža
Širina (mm)
80
Višina (mm)
80
Globina (mm)
51,5
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo
Kakovost materiala ohišja
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center