Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ohišje za krm. / sig. prazno COMBI 1M RUM IP66 PVC

Šifra: 2748921

EAN: 8011564055551

GEWISS

GW27111

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
COMBI
Število kontrolnih točk (M)
1
Barva pokrova ohišja
Rumena
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Material ohišja
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Premer odprtine (mm)
23
Vrsta konstrukcije ohišja
Površinska montaža
Širina (mm)
66
Višina (mm)
82
Globina (mm)
65
Material kakovosti ohišja
ABS
Kakovost materiala ohišja
ABS

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center