Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ohišje za elektroniko WAGO 280-802 10mm 40,2mm 29,2mm

Šifra: 2759881

EAN: 4044918270410

WAGO

280-802

No product image

Ohišje praznega vtiča komponente, sivo

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Širina (mm)
10
Višina (mm)
40,2
Globina (mm)
29,2

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Umetna masa
Barva
siva
RAL številka
RAL 7042
Modularna mesta
1
Tip Ohišja
Zaprto
Z zaščito
brez zaščite
Z vgrajeno tehnologijo PCB povezave
ni pcb povezave
Montaža letve mogoča
brez montaže letve
Možna montažo na steno
ni stensko
Ohišje ob ohišju
ni ohišje ob ohišju
Prezračevalne odprtine na voljo
ni prezrač.odprtin

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center