Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ohišje SCHNEIDER 540mm 540mm 95mm PVC IP65

Šifra: 2626597

EAN: 3606480189807

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYTPLS5454A - Universal enclosures

No product image

Prosojni polikarbonatni pokrov 54 x 54 x 9,5 cm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Širina (mm)
540
Višina (mm)
540
Globina (mm)
95
Material ohišja
Umetna masa
Svinčena cev
nesvinčena cev
Vrsta pokrova
Prozorna
Možna razširitev objekta
razširitev objekta
Površinska obdelava
Brez
Z montažno ploščo
brez montažne plošče
Primeren za uporabo na prostem
ni za zunanjo uporabo
Primerna je za zaščito pred strelo
brez zašč.za strelo
Zaščitna stopnja (IP)
IP65

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center