Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ohišje RITTAL N/O 300mm 400mm 210mm Inox IP66 POSEBNA IZVEDBA 1034199

Šifra: 2847610

EAN: 3838629769513

RITTAL

517458 AE - R103400AX1UZS0EWN0

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Izvedba
Nadometna montaža
Širina (mm)
300
Višina (mm)
400
Globina (mm)
210
Material ohišja
Nerjaveče jeklo
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Način montaže
Nadometna montaža
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Požarna odpornost
Brez
Barva
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center