Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ohišje RITTAL GA 75mm 80mm 57mm Al IP66

Šifra: 2605777

EAN: 4028177145368

RITTAL

9104210 - GA 9104.210

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Izvedba
GA
Širina (mm)
75
Višina (mm)
80
Globina (mm)
57
Material ohišja
Aluminij
RAL številka
siva
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Barva
siva

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center