Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ohišje, priključna omarica RITTAL N/O SIV 150mm 150mm 120mm IP66

Šifra: 2782586

EAN: 4028177816145

RITTAL

1500000 - KX 1500.000

No product image

KX PRIKLJUČNA OMARICA BREZ PRIROBNICE 150X150X120 MM, Jeklena pločevina, RAL 7035, IP 66

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Način montaže
Nadometna montaža
Barva
siva
Dolžina (mm)
150
Širina (mm)
150
Globina (mm)
120
Zaščitna stopnja (IP)
IP66

Ostali podatki ali lastnosti

Možna razširitev objekta
Ne
Število vhodov
0
Vrsta vnosa
Matica
Material
Jeklo
Brezhalogensko
Ne
Površinska obdelava
Podbarvan
S pokrovom
Ne
Pritrjen pokrov
zaskočno
S prozornim pokrovom
Ne
Možnost zatesnitve
Ne
Nazivna izolacijska napetost Ui (V)
0
Požarna odpornost
Brez
Eksplozijsko varna izvedba
Ne
Za območje Ex plin
Brez
Za območje EX prah
Brez
Omarica debeline plošče materiala (mm)
1,25
Stopnja zaščite (NEMA)
NEMA 4

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center