Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ohišje, priključna omarica RITTAL KX Bus N/O 400mm 300mm 155mm IP65

Šifra: 2803636

EAN: 4028177816688

RITTAL

1611000 - KX 1611.000

No product image

KX BUS-OHIŠJE 400X300X155 MM, Jeklena pločevina, RAL 7035, IP65

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Način montaže
Nadometna montaža
Dolžina (mm)
400
Širina (mm)
300
Globina (mm)
155
Zaščitna stopnja (IP)
IP65

Ostali podatki ali lastnosti

Možna razširitev objekta
Ne
Število vhodov
0
Vrsta vnosa
Matica
Material
Jeklo
Brezhalogensko
Ne
Površinska obdelava
Podbarvan
S pokrovom
Ne
Pritrjen pokrov
zaskočno
S prozornim pokrovom
Ne
Možnost zatesnitve
Ne
Nazivna izolacijska napetost Ui (V)
0
Požarna odpornost
Brez
Eksplozijsko varna izvedba
Ne
Za območje Ex plin
Brez
Za območje EX prah
Brez
Omarica debeline plošče materiala (mm)
1,25
Stopnja zaščite (NEMA)
NEMA 12

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center