Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ohišje, priključna omarica RITTAL HD Inox N/O drugo 300mm 200mm 120mm IP66

Šifra: 2796326

EAN: 4028177639768

RITTAL

1674600 - HD 1674.600

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Način montaže
Nadometna montaža
Barva
Drugo
Dolžina (mm)
300
Širina (mm)
200
Globina (mm)
120
Zaščitna stopnja (IP)
IP66

Ostali podatki ali lastnosti

Možna razširitev objekta
Ne
Število vhodov
12
Vrsta vnosa
Matica
Material
Jeklo
Brezhalogensko
Ne
Površinska obdelava
Neobdelano
Število povezovalnih sponk
0
S pokrovom
Ne
Pritrjen pokrov
Privijačen
S prozornim pokrovom
Ne
Možnost zatesnitve
Ne
Nazivna izolacijska napetost Ui (V)
2500
Požarna odpornost
Brez
Temperatura vložka
0
Eksplozijsko varna izvedba
Ne
Za območje Ex plin
Brez
Za območje EX prah
Brez
Stopnja zaščite (NEMA)
NEMA 13 in 3R in 4X
Stopnja mehanske odpornosti
IK08

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center