Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ognjevaren kanal Obo Bettermann PLM D 1220 FS kovinski s protipožarno mrežico 120mm 200mm 2000mm SIV cink 194mm

Šifra: 2847451

EAN: 4012197351236

Obo Bettermann

7218012 - PLM D 1220 FS

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Višina zunanja (mm)
120
Širina zunanja (mm)
200
Dolžina (mm)
2000
Barva
siva
Notranja širina (mm)
194

Ostali podatki ali lastnosti

Uporaben prerez (mm2)
18500
Število ognjevarnih strani
4
Oplašč
Jeklo
Površinska obdelava
Neprekinjeno pocinkano
Možne particije
Da
S perforacijo osnovno
Da
Pritrjen pokrov
Drugo
Zunanja višina (mm)
120
Zunanja širina (mm)
200
Notranja višina (mm)
114
Intumescentna notranja obloga
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center