Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odvijalec kablov Roll Profi Roll Profi MINILIFT do fi 1600mm do 4000kg 450mm 863mm 358mm

Šifra: 2796596

EAN: 5907777471352

Roll Profi

A90112 - MINILIFT

No product image

Odvijalec kablov Roll Profi MINILIFT za bobne od fi 650mm do fi 1600mm, širine do 1000mm ter teže do 4000 kg.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Roll Profi
Izvedba
do fi 1600mm
Dvižna zmogljivost (kg)
do 4000
Širina (mm)
450
Višina (mm)
863
Dolžina (mm)
358

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center