Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odvijalec kablov Roll Profi ORIGINAL XS do fi 220 mm do 200kg 531mm 259mm 114mm

Šifra: 2795917

EAN: 5907777471253

Roll Profi

A90104

No product image

Odvijalec kablov Roll Profi Original XS: za bobne do 200 kg, širine 220mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Roll Profi
Izvedba
do fi 220 mm
Dvižna zmogljivost (kg)
do 200
Širina (mm)
531
Višina (mm)
259
Dolžina (mm)
114

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center