Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odvijalec kablov Roll Profi ORIGINAL XL fi do: 670mm do 200kg 710mm 530mm 100mm

Šifra: 2795916

EAN: 5907777471246

Roll Profi

A90103 - 4833

No product image

Odvijalec kablov Roll Profi Original XL: za bobne do 200 kg, širine 670mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Roll Profi
Izvedba
fi do: 670mm
Dvižna zmogljivost (kg)
do 200
Širina (mm)
710
Višina (mm)
530
Dolžina (mm)
100

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center