Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odvijalec kablov Roll Profi ORIGINAL do fi: 520mm do 200kg 550mm 530mm 110mm

Šifra: 2795915

EAN: 5907777471239

Roll Profi

A90101 - 0960

No product image

Odvijalec kablov Roll Profi: za bobne do 200 kg, širine 520mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Roll Profi
Izvedba
do fi: 520
Dvižna zmogljivost (kg)
do 200
Širina (mm)
550
Višina (mm)
530
Dolžina (mm)
110

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center