Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odvijalec kablov Roll Profi na koleščkih VARIO SLIM do fi 450 do 50kg 510mm 460mm 530mm 11,50kg

Šifra: 2795923

EAN: 5907777471314

Roll Profi

A90207

No product image

Odvijalec kablov na koleščkih Roll Profi VARIO SLIM, Nosilnost 50kg, Za veze do fi 450mm (fi jedra od 95mm). Višina jedra 300mm. Teža 11,5 kg.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Roll Profi
Izvedba
do fi 450
Dvižna zmogljivost (kg)
do 50
Širina (mm)
510
Višina (mm)
460
Dolžina (mm)
530
Nosilnost (kg)
11,50

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center