Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odvijalec kablov Roll Profi JUMBO za fi od 500-1800 mm 700kg 277mm 1206mm 195mm 17kg

Šifra: 2796594

EAN: 5907777471338

Roll Profi

A90102 - JUMBO

No product image

Odvijalec kablov Roll Profi JUMBO za fi od 500-1800 mm, nosilnost 700kg

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Roll Profi
Izvedba
za fi od 500-1800 mm
Dvižna zmogljivost (kg)
700
Širina (mm)
277
Višina (mm)
1206
Dolžina (mm)
195
Nosilnost (kg)
17

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center