Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odvijalec kablov Roll Profi FLEXIPASS (v garnituri so 3 kosi) za kabel do fi: 38mm 65mm 148mm 331-379mm 0,75kg

Šifra: 2796601

EAN: 5907777471376

Roll Profi

A90229 - FLEXIPASS

No product image

Inovativni sistem napeljave kablov Roll Profi FLEXIPASS je namenjen vleki kablov brez poškodb zunanjega plašča po zahtevnih okoljih, kjer lahko pride do poškodb (kabelske police, kabelske lestve, profili...itd).

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Roll Profi
Izvedba
za kabel do fi: 38mm
Širina (mm)
65
Višina (mm)
148
Dolžina (mm)
331-379
Nosilnost (kg)
0,75

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center