Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odvijalec kablov Roll Profi EASYLIFT do fi 1200mm/š:850mm 2000kg 250mm 640mm 450mm

Šifra: 2796595

EAN: 5907777471345

Roll Profi

A90122 - EASYLIFT

No product image

Odvijalec kablov Roll Profi EASYLIFT za bobne od fi 500mm do fi 1200mm, širine do 850mm ter teže do 2000 kg.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Roll Profi
Izvedba
do fi 1200mm/š:850mm
Dvižna zmogljivost (kg)
2000
Širina (mm)
250
Višina (mm)
640
Dolžina (mm)
450

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center