Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odvijalec kablov Roll Profi CLOU XL do1000mm/jedro 260 do 80kg 450mm 1100mm 1100mm

Šifra: 2795921

EAN: 5907777471291

Roll Profi

A90221

No product image

Odvijalec kablov Poll Profi CLOU XL, Nosilnost 80kg, Za veze do fi 750mm (fi jedra od 150-260mm). Višina jedra 450mm, delovno območje: 1100x1100mm. Teža 11,0 kg.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Roll Profi
Izvedba
do1000mm/jedro 260
Dvižna zmogljivost (kg)
do 80
Širina (mm)
450
Višina (mm)
1100
Dolžina (mm)
1100

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center