Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odvijalec kablov BizLine zložljivo stojalo za 300mm boben 825mm 380mm 80kg

Šifra: 2878327

EAN: 3700882108142

BizLine

BIZ 700282 - 700282

No product image

Odvijalec kabelskih in plaščnih obročev BIZ ROLL maks. 80 kg

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Širina (mm)
825
Višina (mm)
380
Nosilnost (kg)
80

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center