Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odvijalec kablov BizLine nosilnost 300kg, premer koluta 1200mm

Šifra: 2848760

EAN: 3700420312895

BizLine

BIZ 700848 - 700848

No product image

Hitro in enostavno odvijanje kabla iz kolutov premera 1200 mm, širine koluta do 565 mm, enostaven za prenos in transport,zavzame malo prostora, izdelan iz kovinskega ogrodja,nosilnost do 300 kg.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Širina (mm)
550
Višina (mm)
65
Dolžina (mm)
625
Nosilnost (kg)
300

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center