Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odštevalni števec ISKRA L-N (1F) direktni 2TAR. 65A 230V 2M

Šifra: 2742636

EAN: 3838651300593

ISKRA

0022433910009 - WM1-6 230TWNA

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ISKRA
Tip pola
1-fazni
Izvedba
direktni
Stopnja tarife
dvotarifni
Max. tok (Imax) (A)
65
Nazivna napetost (Un) L-L (V)
230
Širina v številu modularnih razmakov (M)
2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center