Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odštevalni števec ISKRA 3F dvosmerni direktni 60A 400V 3M DI, DO, limitator

Šifra: 2748626

EAN: 3838651300616

ISKRA

022433921000 - WM3E6 230

No product image

Odštevalni števec, omejilnik oddane moči ISKRA WM3E6, limitator / smerna zaščita

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ISKRA
Tip pola
3-fazni
Izvedba
direktni
Max. tok (Imax) (A)
60
Nazivna napetost (Un) L-L (V)
400
Širina v številu modularnih razmakov (M)
3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center