Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odštevalni števec DME D 3F za tokovnike 2TAR. 5A 400V Modbus RS485 4M

Šifra: 2695517

EAN: 8013975217320

LOVATO

DMED330 - DMED 330

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DME D
Tip pola
3-fazni
Izvedba
za tokovnike
Stopnja tarife
dvotarifni
Max. tok (Imax) (A)
5
Nazivna napetost (Un) L-L (V)
400
Vrsta vmesnika
Modbus
Širina v številu modularnih razmakov (M)
4

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok (In) (A)
za tokovnike
Nazivna napetost (Un) N-L (V)
220 - 240
Primerno za
Nakup
Frekvenca (Hz)
45 - 66
Tip merilnika
Elektronska
Vrsta prikaza
Digitalna
Način montaže
REG
Vrsta energije
Delovna in jalova moč
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center