Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odštevalni števec CIRCUTOR Indirektni 5(10)A 400V 4M

Šifra: 2849481

EAN: 8433059319007

CIRCUTOR

Q23521 - CEM-C31-485-T1

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CIRCUTOR
Izvedba
Indirektni
Max. tok (Imax) (A)
5(10)
Nazivna napetost (Un) L-L (V)
400
Širina v številu modularnih razmakov (M)
4

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center