Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odštevalni števec CIRCUTOR Indirektni 1 5(10)A 230/400V 4M

Šifra: 2849575

EAN: 8433059318994

CIRCUTOR

Q23511 - CEM-C31-T1

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CIRCUTOR
Izvedba
Indirektni
Stopnja tarife
1
Max. tok (Imax) (A)
5(10)
Nazivna napetost (Un) L-L (V)
230/400
Širina v številu modularnih razmakov (M)
4

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center