Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odštevalni števec CIRCUTOR CEM-C12c, L-N (1F) direktni 1TAR. 100A 230V RS485 1M MID

Šifra: 2852926

EAN: 8433059361204

CIRCUTOR

Q27211 - CEM-C12c

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CIRCUTOR
Tip pola
1-fazni
Izvedba
direktni
Stopnja tarife
Enotna tarifa
Max. tok (Imax) (A)
100
Nazivna napetost (Un) L-L (V)
230
Vrsta vmesnika
RS-485
Širina v številu modularnih razmakov (M)
1
Odobreno
MID

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center