Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2783747, EAN: 4031026104294Hellermanntyton 111-01960 - T18R-PA66W-BK
Kabelska vezica Hellermanntyton T18R-PA66W-BK 2,5mm 100mm ČRN UV stab.ASTM D6779
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2783748, EAN: 4031026104539Hellermanntyton 111-02360 - T18I-PA66W-BK
Kabelska vezica Hellermanntyton T18I-PA66W-BK 2,5mm 145mm ČRN UV stab.ASTM D6779
ŠIFRA: 2603616, EAN: 4031026108667Hellermanntyton 116-01815 - T18R-PA66-GN
Kabelska vezica Hellermanntyton T18R-PA66-GN Notranji zobniki 2,5mm 100mm PVC ZEL ni UV sta.ASTM D6779
ŠIFRA: 2781586, EAN: 4031026120300Hellermanntyton 150-31091 - T50RFT6LG
Kabelska vezica Hellermanntyton z diskom in smrečico (pak.500) Notranji zobniki T50RFT6LG 4,6mm 200mm PA66HIRHS ČRN ni UV sta.ASTM D6779
ŠIFRA: 2806534, EAN: 4031026218540Hellermanntyton 155-30602 - T50SSBS5OT-E-PA66HS-
Kabelska vezica Hellermanntyton T50SSBS5OT-E-PA66HS-BK (500) Notranji zobniki 4,6mm 160mm PVC ČRN ni UV sta.ASTM D6779
ŠIFRA: 2770554, EAN: 4031026231518Hellermanntyton 115-28590 - SOFTFIX XL-TPU-BK
Kabelska vezica Hellermanntyton SOFTFIX Brez prepletanja 28mm 580mm TPU ČRN (1pak=3kom) ni UV sta.ASTM D6779
ŠIFRA: 2793186, EAN: 4031026299532Hellermanntyton 126-00086 - T50SOSKSFT6.5S2-E-PA
Kabelska vezica Hellermanntyton smrekica z diskom T50SOSKSFT6.5S2-E (pak 500 kos) Zunanji zobnik 4,6mm 157,5mm PA66HS ČRN
ŠIFRA: 2796988, EAN: 4031026679853Hellermanntyton 111-00184 - T18S.NG7E
Kabelska vezica Hellermanntyton T18S.NG7E 2,3mm 83mm PA66 ZEL
ŠIFRA: 1089451, EAN: 8013629120488BM B2048 - BM B2048
Kabelska vezica BM (pak = 100 kos) 4,8mm 200mm NB
ŠIFRA: 2737630, EAN: 8014748302380SapiSelco RIA.2.234R
Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kos) odpenjajoča 7,5mm 360mm najlon NB
ŠIFRA: 2737697, EAN: 8014748302427SapiSelco RIA.2.232R
Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kos) odpenjajoča 7,5mm 200mm najlon NB
ŠIFRA: 2737508, EAN: 8014748302786SapiSelco SEL.10.202R
Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kos) 2,5mm 100mm najlon RDE
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.