Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odmično stikalo, za ampermeter SCHNEIDER Čelna montaža

Šifra: 2622089

EAN: 3389110979213

SCHNEIDER ELECTRIC

K1F013MCH - Control & Signalling

No product image

Grebenasto stikalo ampermetra - 3 tokokrogi - 90° - 12 A - za O 22 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba naprave
Sprednja namestitev

Ostali podatki ali lastnosti

S položajem 0
Ne
Modularna različica
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Z nadzorno enoto
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center