Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odmično stikalo LOVATO 10A 2P 0-1 30x30 mm vgradni brez ohišja fi22

Šifra: 2855144

EAN: 3838629925490

LOVATO

GF1091U47

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOVATO
Nazivni tok Iu (A)
10
Število polov (P)
2
Vklopite funkcijo
0-1
Velikost prednje plošče
30x30 mm
Izvedba naprave
Vgrajena naprava
Popolna enota v ohišju
brez ohišja

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center