Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odmično stikalo LEGRAND 1-0 IP65 16A 1P 76x76mm nadgradni v ohišju N/O

Šifra: 1217309

EAN: 3245060277109

LEGRAND

027710

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Nazivni tok Iu (A)
16
Število polov (P)
1
Velikost prednje plošče
76x76mm
Izvedba naprave
Naprava površinsko montirana
Popolna enota v ohišju
v ohišju

Ostali podatki ali lastnosti

Max. nazivna napetost delovanja Ue AC (V)
690
Število preklopnih položajev
2
S položajem 0
Da
Z vrnitvijo na položaj 0
Ne
Primerno za talno pritrditev
Da
Primeren za vgradnjo spredaj
Ne
Vrsta kontrolnega elementa
Gag
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP65
Model s stikalom
Stikalo za vklop / izklop

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center