Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odmično stikalo HARMONY 45ST. 20A 3P 0-1 45x45mm vgradni v ohišju

Šifra: 1108556

EAN: 3389110979527

SCHNEIDER ELECTRIC

K2C003ALH

No product image

Grebenasto stikalo - 3 poli - 45° - 20 A - vijačna montaža

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Nazivni tok Iu (A)
20
Število polov (P)
3
Vklopite funkcijo
0-1
Velikost prednje plošče
45x45mm
Izvedba naprave
Vgrajena naprava
Popolna enota v ohišju
v ohišju

Ostali podatki ali lastnosti

S položajem 0
s položajem 0
Primeren za vgradnjo spredaj
za vgradnjo spredaj
Primerno za vgradnjo v distribucijsko ploščo
ni vgr.v dist.ploščo
Primerno za vmesno montažo
tudi za vmesno monta
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP40

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center