Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odmično stikalo HARMONY 20A 1P 0-1 45x45mm vgradni

Šifra: 1100664

EAN: 3389110979480

SCHNEIDER ELECTRIC

K2A001ACH

No product image

Grebenasto stikalo - 1 pol - 45° - 20 A - za O 22 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Nazivni tok Iu (A)
20
Število polov (P)
1
Vklopite funkcijo
0-1
Velikost prednje plošče
45x45mm
Izvedba naprave
Vgrajena naprava

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center