Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odmično stikalo HARMONY 12A 2P 1-2-3 45x45mm brez ohišja

Šifra: 2764027

EAN: 3389110978636

SCHNEIDER ELECTRIC

K1D012ULH - Control & Signalling

No product image

Grebenasto preklopno stikalo - 2 pola - 90° - 12 A - vijačna montaža

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Nazivni tok Iu (A)
12
Število polov (P)
2
Vklopite funkcijo
1-2-3
Velikost prednje plošče
45x45mm
Popolna enota v ohišju
brez ohišja

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center