Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odmično stikalo GN motorsko 3f 40A 3P 0-Z-T 65x65 mm v ohišju

Šifra: 1202408

EAN: 3850144876125

KONČAR NNSP

GN40-12-P - B87612

No product image

Tip odmičnega stikala GN motorsko 3f 40A 3P 0-Z-T 65x65 mm v ohišju GN40-12-P 202408

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GN
Nazivni tok Iu (A)
40
Število polov (P)
3
Vklopite funkcijo
0-Z-T
Velikost prednje plošče
65x65 mm
Popolna enota v ohišju
v ohišju

Ostali podatki ali lastnosti

S položajem 0
s položajem 0
Primeren za vgradnjo spredaj
ni za vgradnjo spred
Primerno za vgradnjo v distribucijsko ploščo
ni vgr.v dist.ploščo
Primerno za vmesno montažo
ni za vmesno montažo
Vrsta kontrolnega elementa
Ročica
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP65

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center