Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odmično stikalo GN motorsko 3f 20A 3P 1-0-2 48x48 mm vgradni

Šifra: 1073282

EAN: 3850144850118

KONČAR NNSP

GN20-11-U - B85011

No product image

Tip odmičnega stikala GN motorsko 3f 20A 3P 1-0-2 48x48 mm vgradni GN20-11-U 073282

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GN
Nazivni tok Iu (A)
20
Število polov (P)
3
Vklopite funkcijo
1-0-2
Velikost prednje plošče
48x48 mm
Izvedba naprave
Vgrajena naprava

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center