Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odmično stikalo GN 25A 4P 1-0-2 48x48 mm v ohišju

Šifra: 2737775

EAN: 3850144866751

KONČAR NNSP

GN25-75-P - B86675

No product image

Tip odmičnega stikala GN 25A 4P 1-0-2 48x48 mm v ohišju B86675 GN25-75-P

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GN
Nazivni tok Iu (A)
25
Število polov (P)
4
Vklopite funkcijo
1-0-2
Velikost prednje plošče
48x48 mm
Popolna enota v ohišju
v ohišju

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center