Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 1153380, EAN: 4015080454847Drugi proizv. 45484 - TM-2-8292/E/SVB
Bremensko / ločilno stikalo vgradno RD/RU 10A 3P DIN letev
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2646346, EAN: 8013975184110LOVATO GAX7300A
Os za stikalo ali odklopnik GA 300mm 7mm
ŠIFRA: 2646129, EAN: 8013975177921LOVATO GAX1011A
Pomožni kontakt za odk./stik. GA 1NO 1NC Stranska
ŠIFRA: 2646118, EAN: 8013975177785LOVATO GAX42080A
Kontakt za brem./loč.stik GA 4. POL 80A
ŠIFRA: 2646125, EAN: 8013975177884LOVATO GAX42125C
Kontakt za brem./loč.stik GA na vrata 4. pol 125A
ŠIFRA: 2603943, EAN: 4015081115150EATON 111967 - LZMN3-A400-I
Kompaktni odklopnik EATON 400A 3P 50kA 320-400A 2400In
ŠIFRA: 2770837, EAN: 4015081115525EATON 112004 - LN2-250-I
Kompaktno ločilno stikalo EATON 250A 3P
ŠIFRA: 2743831, EAN: 3245060262488LEGRAND 026248
Kompaktni odklopnik - razno DPX3 630 / DPX-IS 630 razširitveni kontakti
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.