Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odcepni T elem. inštal. kanala Obo Bettermann WDKH-T30045RW Ulit pokrov 30mm 45mm PVC čisto bela

Šifra: 2750966

EAN: 4012195814160

Obo Bettermann

6175698 - WDKH-T30045RW

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
Ulit pokrov
Višina (mm)
30
Širina (mm)
45
Material
Umetna masa
Barva
čisto bela

Ostali podatki ali lastnosti

Brezhalogensko
Da
Primerno za integriteto vezja
Ne
Površinska obdelava
Neobdelano
RAL številka
RAL 9010
Zaščitna folija
Ne
Način pritrditve
Zaskočiti

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center